Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0045163 LED IP20 BATTEN L1200 TWIN 4000K - 0045163

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Logistics & Industry

EAN

5410288451633

Artikelnummer

SYL0045163

Herstellernummer

0045163

Hersteller

SYL

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

125...136.4 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Mit Schalter:

nein

Max. Systemleistung:

30 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3300...0 lm

Leuchtenlichtausbeute:

110 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Breite:

82 mm

Höhe/Tiefe:

48 mm

Länge:

1200 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

APPARECCHIO RESIDENZIALE LINEARE LED IP20 1200MM DOPPIO 3300 LUMEN 4000K IK02