Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0045160 SYLBATTEN IP20 L1500 SINGOLA 4000K - 0045160

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 18 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

668 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5410288451602

Artikelnummer

SYL0045160

Herstellernummer

0045160

Hersteller

SYL

Max. Systemleistung:

18 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

1500 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

43 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Dimmbar:

nein

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

230...240 V

Dimmung DALI-2:

nein

Fassung:

ohne

Dimmung 1-10 V:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Schalter:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Dimmung mit Push-button:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Anschlussart:

Steckklemme

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

ja

Dimmung DSI:

nein

Höhe/Tiefe:

48 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Schlagfestigkeit:

IK02

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Polzahl:

3

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Nennstrom:

75...78.3 mA

Notstromversorgungssystem:

ohne

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Mit Präsenzmelder:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Mit Lichtsensor:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2400...2400 lm

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Leuchtenlichtausbeute:

133 lm/W

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

APPARECCHIO RESIDENZIALE LINEARE LED IP20 1500MM SINGOLO 2400 LUMEN 4000K IK02

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie