FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0044616 KIT PLAFONE 1200X600X70MM - 0044616
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1200 mm
Breite - 600 mm
Zubehör - nein
Packung
1 ST
EAN
5410288446165
Artikelnummer
SYL0044616
Herstellernummer
0044616
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1200 mm
Breite:
600 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Höhe:
70 mm
Transparent:
nein
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


