FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0044614 KIT PLAFONE 1200X300X70MM - 0044614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1200 mm
Breite - 300 mm
Zubehör - nein
Packung
1 ST
EAN
5410288446141
Artikelnummer
SYL0044614
Herstellernummer
0044614
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1200 mm
Breite:
300 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Höhe:
70 mm
Transparent:
nein
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


