FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0044613 KIT PLAFONE 600X600X70MM - 0044613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 600 mm
Breite - 600 mm
Zubehör - nein
Packung
1 ST
EAN
5410288446134
Artikelnummer
SYL0044613
Herstellernummer
0044613
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Höhe:
70 mm
Transparent:
nein
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


