Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0042532 ISOLINE 1690MM UNITA CIECA 5C - 0042532

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0042532 ISOLINE 1690MM UNITA CIECA 5C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1690 mm

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Werkstoff - Aluminium

  • Elektrischer Anschluss mit Stecksystem - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288425320

Artikelnummer

SYL0042532

Herstellernummer

0042532

Hersteller

SYL

Länge:

1690 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Aluminium

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Breite:

62 mm

Höhe:

59 mm

SISTEMA TRUNKING A LED ISOLINE 1690MM UNITA' CIECA 5C

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie