Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0042520 ISOLINE 1690MM 4K WD 5C - 0042520

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 3

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288425207

Artikelnummer

SYL0042520

Herstellernummer

0042520

Hersteller

SYL

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Gehäusefarbe:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8150...8150 lm

Max. Systemleistung:

57 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

62 mm

Höhe/Tiefe:

59 mm

Länge:

1690 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

SISTEMA TRUNKING A LED ISOLINE 1690MM 4000K FASCIO AMPIO (90°) 5C