Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0041810 OTAO LINEAR ANGOLO T ELETTR.OP.830/840 B - 0041810

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0041810 OTAO LINEAR ANGOLO T ELETTR.OP.830/840 B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 5

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - ja

  • Breite - 50 mm

  • Höhe/Tiefe - 73 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288418100

Artikelnummer

SYL0041810

Herstellernummer

0041810

Hersteller

SYL

Ader-Zahl:

5

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Breite:

50 mm

Höhe/Tiefe:

73 mm

Länge:

170 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

OTAO LINEAR ACCESSORIO - MODULO CONNETTORE BIANCO A "T"2CCT 3000K/4000K CRI80 DIFFUSORE OPALE

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie