Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0041776 SYLSAFE XSPOT OA R EMERGENZA 3 ORE NM DA - 0041776

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0041776 SYLSAFE XSPOT OA R EMERGENZA 3 ORE NM DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 230...240 V

  • Lichtverteiler - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288417769

Artikelnummer

SYL0041776

Herstellernummer

0041776

Hersteller

SYL

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

230...240 V

Lichtverteiler:

ohne

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

0 h

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

80...80 lm

Max. Systemleistung:

2.8 W

Farbtemperatur:

5700...5700 K

Leistungsfaktor:

0.45

Breite:

12 mm

Höhe/Tiefe:

26.5 mm

Länge:

12 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Apparecchio per illuminazione di emergenza Feilo Sylviania tipo/modello SYLSAFE XSPOT OA R EMERGENZA 3 ORE NM DA