Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0041774 N-LIGHT EMERGENCY MONITOR - 0041774

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0041774 N-LIGHT EMERGENCY MONITOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

  • Länge - 4 mm

  • Breite - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288417745

Artikelnummer

SYL0041774

Herstellernummer

0041774

Hersteller

SYL

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

4 mm

Breite:

100 mm

Durchmesser:

160 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

MODULO EMERGENZA LED N-LIGHT EMERGENCY MONITOR

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie