FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0041752 SYLSAFE EXIT-MOD EX S EMERGENZA 3 ORE MT - 0041752

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Pendel
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 230...240 V
Packung
1 ST
EAN
5410288417523
Artikelnummer
SYL0041752
Herstellernummer
0041752
Hersteller
SYL
Montageart:
Pendel
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
230...240 V
Lichtverteiler:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Max. Systemleistung:
4.9 W
Farbtemperatur:
0...0 K
Leistungsfaktor:
0.49
Breite:
49 mm
Höhe/Tiefe:
201 mm
Länge:
300 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss


