FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0041748 SYLSAFE EXIT EX C EMERGENZA 3 ORE MT DA - 0041748

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - sonstige
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
5410288417486
Artikelnummer
SYL0041748
Herstellernummer
0041748
Hersteller
SYL
Montageart:
Deckenanbau
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
18...18 mA
Lichtverteiler:
ohne
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Max. Systemleistung:
2.2 W
Farbtemperatur:
5700...5700 K
Leistungsfaktor:
0.6
Breite:
18 mm
Höhe/Tiefe:
234 mm
Länge:
308 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss


