FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0041747 SYLSAFE EXIT EX C EMERGENZA 3 ORE MT MS - 0041747

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 230...240 V
Lichtverteiler - ohne
Packung
1 ST
EAN
5410288417479
Artikelnummer
SYL0041747
Herstellernummer
0041747
Hersteller
SYL
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
230...240 V
Lichtverteiler:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Max. Systemleistung:
2.2 W
Farbtemperatur:
5700...5700 K
Leistungsfaktor:
0.6
Breite:
18 mm
Höhe/Tiefe:
234 mm
Länge:
308 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss