Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0041721 SYLSAFE SPOT RA R EMERGENZA 3 ORE NM DA - 0041721

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0041721 SYLSAFE SPOT RA R EMERGENZA 3 ORE NM DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 230...240 V

  • Lichtverteiler - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

5410288417219

Artikelnummer

SYL0041721

Herstellernummer

0041721

Hersteller

SYL

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

230...240 V

Lichtverteiler:

ohne

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

0 h

Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

160...160 lm

Max. Systemleistung:

3 W

Farbtemperatur:

6300...6300 K

Leistungsfaktor:

0.45

Breite:

50 mm

Höhe/Tiefe:

45 mm

Länge:

50 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Apparecchio per illuminazione di emergenza Feilo Sylviania tipo/modello SYLSAFE SPOT RA R EMERGENZA 3 ORE NM DA