FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0041594 EXTEND RING SURF BOX HS REC PIR + MID MW - 0041594

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 76 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 25 mm
Durchmesser - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
5410288415949
Artikelnummer
SYL0041594
Herstellernummer
0041594
Hersteller
SYL
Breite:
76 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
25 mm
Durchmesser:
0 mm
Anello scatola di prolunga da parete per sensore Oridim e sensori PIR compatti. Fornisce ulteriore scatola posteriore per montaggio in superficie dove potrebbe essere necessario ulteriore spazio per il cablaggio.


