FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0041546 BASIC PROGRAMMER FOR HS RECESSED PIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 4 mm
Durchmesser - 0 mm
Breite - 67 mm
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
5410288415468
Artikelnummer
SYL0041546
Herstellernummer
0041546
Hersteller
SYL
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
4 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
4 mm
Cornetta di programmazione di base per OriDim e sensori di presenza, con accesso alle funzioni più comuni.