FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039746 RIFLETTORE ALLUMINIO GRANIT 26/32000LM - 0039746

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 123 mm
Breite - 123 mm
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
5410288397467
Artikelnummer
SYL0039746
Herstellernummer
0039746
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
123 mm
Breite:
123 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
123 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
454 mm
ACCESSORIO PER APPARECCHIO INDUSTRIALE GRANIT - RIFLETTORE ALLUMINIO PER VERSIONI DA 26000 E 32000 LUMEN
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


