FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039745 MODULO SENSORE MW GRANIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe - 32 mm
Durchmesser - 56 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Kompatibel mit Amazon Alexa - nein
Packung
1 ST
EAN
5410288397450
Artikelnummer
SYL0039745
Herstellernummer
0039745
Hersteller
SYL
Tiefe:
32 mm
Durchmesser:
56 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Höhe:
32 mm
Granit Module MW



