FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039742 RIFLETTORE ALLUMINIO GRANIT 13/19000LM - 0039742

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 100 mm
Breite - 100 mm
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
5410288397429
Artikelnummer
SYL0039742
Herstellernummer
0039742
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
100 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
375 mm
ACCESSORIO PER APPARECCHIO INDUSTRIALE GRANIT - RIFLETTORE ALLUMINIO PER VERSIONI DA 13000 E 19500 LUMEN
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


