Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039733 GRANIT IP65 0-10V 13000LM 840 WB - 0039733

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 80 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 120000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

54 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

5410288397337

Artikelnummer

SYL0039733

Herstellernummer

0039733

Hersteller

SYL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

80 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

120000 h

Schutzart (IP):

IP65

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Gehäusefarbe:

schwarz

Dimmbar:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Fassung:

ohne

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Dimmung RF:

nein

Nennstrom:

350.9...382.8 mA

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

Breite:

168 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Länge:

168 mm

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Außendurchmesser:

298 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0.95

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

163...163 lm/W

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

13000...13000 lm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Höhe/Tiefe:

168 mm

Klirrfaktor (THD):

20 %

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

5

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bedienung über Bluetooth:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

9

APPARECCHIO INDUSTRIALE HIGHBAY GRANIT IP65 DIMMERABILE 0-10V 13000 LUMEN 80W 840 4000K FASCIO AMPIO (85°) IK08

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie