Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039615 START HIGHBAY IP65 15000LM 840 WB - 0039615

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039615 START HIGHBAY IP65 15000LM 840 WB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Nebenleuchtmittel - nein

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 562.5...613.6 mA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

5410288396156

Artikelnummer

SYL0039615

Herstellernummer

0039615

Hersteller

SYL

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

562.5...613.6 mA

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

90000 h

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

Geeignet für Notlicht:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Max. Systemleistung:

135 W

Leuchtenlichtausbeute:

115...115 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

15500...15500 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Klirrfaktor (THD):

10 %

Leistungsfaktor:

1

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

stufenlos

Höhe/Tiefe:

141 mm

Außendurchmesser:

310 mm

Anschlussart:

sonstige

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

12

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

21

START Highbay IP65 15000lm 840 WB