FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039614 START HIGHBAY IP65 10000LM 840 WB - 0039614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Nebenleuchtmittel - nein
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 375...409.1 mA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5410288396149
Artikelnummer
SYL0039614
Herstellernummer
0039614
Hersteller
SYL
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
375...409.1 mA
Mit Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
90000 h
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20...45 °C
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Max. Systemleistung:
90 W
Leuchtenlichtausbeute:
115...115 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
10350...10350 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Klirrfaktor (THD):
10 %
Leistungsfaktor:
1
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
stufenlos
Höhe/Tiefe:
141 mm
Außendurchmesser:
310 mm
Anschlussart:
sonstige
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
16
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
27


