Startseite
Nicht mehr in Produktion

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039595 GRANIT IP65 0-10V 13000LM 840 WB - 0039595

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039595 GRANIT IP65 0-10V 13000LM 840 WB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 13000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 90 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 140000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288395951

Artikelnummer

SYL0039595

Herstellernummer

0039595

Hersteller

SYL

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

13000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

90 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

140000 h

Schutzart (IP):

IP65

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Montageart:

Pendel

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung Zigbee:

nein

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Spannungsart:

AC

Dimmung RF:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteiler:

ohne

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Breite:

308 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Länge:

308 mm

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Außendurchmesser:

308 mm

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Werkstoff des Reflektors:

Kunststoff

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0.95

Höhe/Tiefe:

166 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Riflettore Feilo Sylviania tipo/modello GRANIT IP65 0-10V 13000LM 840 WB