FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039443 START HIGHBAY MP IP65 10-20KLM 2CCT WB - 0039443

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...6500 K
Max. Systemleistung - 150 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 120000 h
Schutzart (IP) - IP65
Leuchtmittel - LED austauschbar
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.626 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5410288394435
Artikelnummer
SYL0039443
Herstellernummer
0039443
Hersteller
SYL
Farbtemperatur:
4000...6500 K
Max. Systemleistung:
150 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
120000 h
Schutzart (IP):
IP65
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Dimmung DALI:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Gehäusefarbe:
Aluminium
Dimmbar:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung DALI-2:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Dimmung programmierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Dimmung RF:
nein
Nennstrom:
694.4...757.6 mA
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Anschlussart:
sonstige
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-30...45 °C
Breite:
115 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Länge:
115 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Außendurchmesser:
270 mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
ja
Notstromversorgungssystem:
ohne
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Leistungsfaktor:
0.9
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Leuchtenlichtausbeute:
132...132 lm/W
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
19800...19800 lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Höhe/Tiefe:
115 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
15
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Bedienung über Bluetooth:
nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
15
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie


