FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0032018 LIFESAFE MULTIFIX EXIT SIGN EX C EM3NM/M - 0032018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Montageart - Wandanbau
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5410288320182
Artikelnummer
SYL0032018
Herstellernummer
0032018
Hersteller
SYL
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Wandanbau
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK03
Gehäusefarbe:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Spannungsart:
AC
Länge:
313 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
212 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0...45 °C
Höhe/Tiefe:
42 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtverteiler:
ohne
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
311
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
361
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Leistungsfaktor:
0.3
RAL-Nummer Gehäuse:
9003
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie