FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0032012 LIFESAFE BULKHEAD IP65 C EM3 NM/MT ST - 0032012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5410288320120
Artikelnummer
SYL0032012
Herstellernummer
0032012
Hersteller
SYL
Montageart:
Deckenanbau
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
RAL-Nummer Gehäuse:
9003
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Lichtverteiler:
ohne
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
275
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
350
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0...45 °C
Lichtstrom bei Notbetrieb:
165 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
165...165 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Leistungsfaktor:
0.4
Breite:
111 mm
Höhe/Tiefe:
63 mm
Länge:
351 mm
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt
Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie