Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0031832 REFLED RETRO MR11 345LM 840 36? CL.F - 0031832

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU4

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 345...345 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Lampenform - Reflektor

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5410288318325

Artikelnummer

SYL0031832

Herstellernummer

0031832

Hersteller

SYL

Sockel:

GU4

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

345...345 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lampenform:

Reflektor

Lampenlichtausbeute:

86 lm/W

Länge:

38 mm

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC/DC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

35 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

345 lm

Gehäusefarbe:

farblos

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Lichtstärke:

600 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Dimmbar:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LAMPADA LED A BASSA TENSIONE REFLED SUPERIA RETRO MR11 4W 184 LUMEN (345LM) 840 CRI 80 4000K LUCE BIANCA NATURALE FASCIO 36° 15000 ORE ATTACCO GU4 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 35W CLASSE ENERGETICA F

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie