Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0031821 RLD SUP RT MR16 V3 621LM DIM 827 36 - 0031821

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 6.1...6.1 W

  • Spannungsart - AC/DC

  • Geeignet für EVG - nein

  • Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät - nein

  • Lichtstrom - 621...621 lm

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

LED-Lamps

EAN

5410288318219

Artikelnummer

SYL0031821

Herstellernummer

0031821

Hersteller

SYL

Lampenleistung:

6.1...6.1 W

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

621...621 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

621 lm

Lampenlichtausbeute:

102 lm/W

Lichtstärke:

1100 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Reflektor

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

GU5,3

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

farblos

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

PAR16

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

LAMPADA LED A BASSA TENSIONE REFLED SUPERIA RETRO MR16 DIMMERABILE 12V AC/DC 6,1W 621LM 827 2700K LUCE BIANCA CALDA FASCIO 36? 25000 ORE GU5.3 CL.E