FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0031807 RLD SUP RT MR16 V3 460LM 830 36 - 0031807
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 4.6...4.6 W
Spannungsart - AC/DC
Geeignet für EVG - nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät - nein
Lichtstrom - 460...460 lm
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
LED-Lamps
EAN
5410288318073
Artikelnummer
SYL0031807
Herstellernummer
0031807
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
4.6...4.6 W
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
460...460 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
460 lm
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Lichtstärke:
900 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
GU5,3
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
farblos
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
PAR16
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


