Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030789 TOLEDO RETRO G9 4,4W 470LM 865 CL.F - 0030789

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G9

  • Lampenleistung - 4.4...4.4 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Lampenform - Kapsel/Stick

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5410288307893

Artikelnummer

SYL0030789

Herstellernummer

0030789

Hersteller

SYL

Sockel:

G9

Lampenleistung:

4.4...4.4 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Lampenform:

Kapsel/Stick

Lampenlichtausbeute:

107 lm/W

Länge:

56 mm

Ausstrahlungswinkel:

285...285 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

18 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

470 lm

Gehäusefarbe:

farblos

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Dimmbar:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LAMPADA LED TOLEDO RETRO G9 TRASPARENTE 4,4W 470 LUMEN (470LM) 865 6500K LUCE BIANCA FREDDA 15000 ORE ATTACCO G9 EQUIVALENTE A ALOGENA DA 40W CLASSE ENERGETICA F

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie