Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030773 TOLEDO R7S 7,9W 118MM 850LM 827 CL.F - 0030773

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - R7s

  • Lampenleistung - 7.9...7.9 W

  • Lichtstrom - 850...850 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5410288307732

Artikelnummer

SYL0030773

Herstellernummer

0030773

Hersteller

SYL

Sockel:

R7s

Lampenleistung:

7.9...7.9 W

Lichtstrom:

850...850 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kapsel/Stick

Lampenlichtausbeute:

108 lm/W

Länge:

118 mm

Ausstrahlungswinkel:

320...320 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

18 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

850 lm

Gehäusefarbe:

farblos

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

34.3...34.3 mA

Dimmbar:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LAMPADA LED DOPPIO ATTACCO TOLEDO R7S 7,9W 118MM 850 LUMEN (850LM) 827 2700K LUCE BIANCA CALDA 15000 ORE ATTACCO R7S CLASSE ENERGETICA F

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie