Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030490 CAVO DI SICUREZZA 1,5M (X3) - 0030490

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030490 CAVO DI SICUREZZA 1,5M (X3)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 1500 mm

  • Breite - 1500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5410288304908

Artikelnummer

SYL0030490

Herstellernummer

0030490

Hersteller

SYL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Länge:

1500 mm

Breite:

1500 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

Durchmesser:

2 mm

Safety cable for downlights, 1.5m length, 3 pieces in the packgaing

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie