FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030461 ANELLO DI ADATTAMENTO RAL9010 150/175/20 - 0030461
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Transparent - nein
Länge - 25 mm
Breite - 25 mm
Höhe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
5410288304618
Artikelnummer
SYL0030461
Herstellernummer
0030461
Hersteller
SYL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Transparent:
nein
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
200 mm
ANELLO DI ADATTAMENTO PER INCASSI RAL9010 150/175/200


