Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030327 START DOWNLIGHT 175 TONDO IP54 1600LM 84 - 0030327

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 14.5 W

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

306 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5410288303277

Artikelnummer

SYL0030327

Herstellernummer

0030327

Hersteller

SYL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

14.5 W

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP), frontseitig:

IP54

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Präsenzmelder:

nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Dimmbar:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

193 mm

Höhe/Tiefe:

55 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

55 mm

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Klirrfaktor (THD):

20 %

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

55 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Blendbegrenzung (UGR):

25

Notstromversorgungssystem:

ohne

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Leistungsfaktor:

0.9

Polzahl:

2

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-10...40 °C

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1600...1600 lm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

110...110 lm/W

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.5...1.5 mm²

Nennstrom:

67.1...73.2 mA

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

59

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

74

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

APPARECCHIO A INCASSO LED START DOWNLIGHT DIAMETRO 175 TONDO IP54 1600 LUMEN 840 4000K

Ein FEILO SYLVANIA ITALY Produkt

Entdecken Sie die FEILO SYLVANIA ITALY-Serie