FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030250 TLD SUPERIA T8 CCG L1500 4100LM 865 75KC - 0030250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Nennstrom - 107.2...107.2 mA
Leistungsfaktor - 0.9
Lampenleistung - 22.2...22.2 W
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
LED-Lamps
EAN
5410288302508
Artikelnummer
SYL0030250
Herstellernummer
0030250
Hersteller
SYL
Nennspannung:
230...230 V
Nennstrom:
107.2...107.2 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Lampenleistung:
22.2...22.2 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
4100...4100 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
4100 lm
Lampenlichtausbeute:
185 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Sockel:
G13
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
28 mm
Länge:
1499 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Lampenbezeichnung:
T8
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
23 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
75000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein




