Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030243 TLD AVANT T8 CCG L1500 2700LM 840 50KCL.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 2700...2700 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 10 ST

EAN

5410288302430

Artikelnummer

SYL0030243

Herstellernummer

0030243

Hersteller

SYL

Sockel:

G13

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

2700...2700 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Lampenlichtausbeute:

150 lm/W

Durchmesser:

28 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2700 lm

Lampenbezeichnung:

T8

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

87...87 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

TUBO LED T8 TOLEDO AVANT T8 CCG (REATTORE MAGNETICO) 1500MM 18W 2700 LUMEN (2700LM) 840 4000K 50000 ORE ATTACCO G13 CLASSE ENERGETICA D