Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030228 TOLEDO LYNX TE 2250LM GX24Q 840 - 0030228

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030228 TOLEDO LYNX TE 2250LM GX24Q 840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 100...100 V

  • Nennstrom - 200...200 mA

  • Lampenleistung - 20...20 W

  • Spannungsart - DC

  • Geeignet für EVG - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

5410288302287

Artikelnummer

SYL0030228

Herstellernummer

0030228

Hersteller

SYL

Nennspannung:

100...100 V

Nennstrom:

200...200 mA

Lampenleistung:

20...20 W

Spannungsart:

DC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

2250...2250 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2250 lm

Lampenlichtausbeute:

113 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

sonstige

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

GX24q-4

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Länge:

167 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

ToLEDo Lynx TE 2250LM GX24Q 840 SL