Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029984 TOLEDO LIFESTYLE T180 ORO 250LM DIM E27 - 0029984

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 0...0 mA

  • Leistungsfaktor - 0.7

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

5410288299846

Artikelnummer

SYL0029984

Herstellernummer

0029984

Hersteller

SYL

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

0...0 mA

Leistungsfaktor:

0.7

Lampenleistung:

4...4 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

250...250 lm

Lampenlichtausbeute:

63 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

sonstige

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E27

Farbe:

sonstige

Farbtemperatur:

2000...2000 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Durchmesser:

180 mm

Länge:

173 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

ToLEDo lifestyle T180 oro. 4W. 250 lm. 2000 K. E27