FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029981 TOLEDO LIFESTYLE G190 NERO 150LM DIM E27 - 0029981

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 0...0 mA
Leistungsfaktor - 0.7
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 150...150 lm
Lampenlichtausbeute - 38 lm/W
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5410288299815
Artikelnummer
SYL0029981
Herstellernummer
0029981
Hersteller
SYL
Nennstrom:
0...0 mA
Leistungsfaktor:
0.7
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
150...150 lm
Lampenlichtausbeute:
38 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
E27
Farbe:
sonstige
Farbtemperatur:
2000...2000 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Durchmesser:
190 mm
Länge:
184 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein


