FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029905 TOLEDO MIRAGE ST64 125LM E27 - 0029905

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Nennstrom - 10.9...10.9 mA
Leistungsfaktor - 1
Lampenleistung - 2.5...2.5 W
Spannungsart - AC
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
LED-Lamps
EAN
5410288299051
Artikelnummer
SYL0029905
Herstellernummer
0029905
Hersteller
SYL
Nennspannung:
230...230 V
Nennstrom:
10.9...10.9 mA
Leistungsfaktor:
1
Lampenleistung:
2.5...2.5 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
125...125 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
125 lm
Lampenlichtausbeute:
50 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
E27
Farbe:
sonstige
Farbtemperatur:
2000...2000 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
64 mm
Länge:
142 mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein




