FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029688 TOLEDO R7S 118MM 15,5W 2000LM DIM 827 - 0029688

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 15.5...15.5 W
Lichtstrom - 2000...2000 lm
Lampenlichtausbeute - 129 lm/W
Länge - 118 mm
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
120 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5410288296883
Artikelnummer
SYL0029688
Herstellernummer
0029688
Hersteller
SYL
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
15.5...15.5 W
Lichtstrom:
2000...2000 lm
Lampenlichtausbeute:
129 lm/W
Länge:
118 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Durchmesser:
29 mm
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


