FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029687 TOLEDO R7S 118MM 11W 1521LM 827 - 0029687

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 11...11 W
Lichtstrom - 1521...1521 lm
Lampenlichtausbeute - 138 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Filamentlampe - nein
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5410288296876
Artikelnummer
SYL0029687
Herstellernummer
0029687
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
11...11 W
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Lampenlichtausbeute:
138 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
R7s
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
29 mm
Länge:
118 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1