FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029686 TOLEDO R7S 78MM DIM 8,5W 1055LM 827 - 0029686

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 8.5...8.5 W
Lichtstrom - 1055...1055 lm
Lampenlichtausbeute - 124 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Filamentlampe - nein
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5410288296869
Artikelnummer
SYL0029686
Herstellernummer
0029686
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
8.5...8.5 W
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Lampenlichtausbeute:
124 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
R7s
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
29 mm
Länge:
78 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


