FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029685 TOLEDO RT R7S 118MM 7,7W 850LM 840 - 0029685

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 7.7...7.7 W
Lichtstrom - 850...850 lm
Lampenlichtausbeute - 110 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Filamentlampe - nein
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5410288296852
Artikelnummer
SYL0029685
Herstellernummer
0029685
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
7.7...7.7 W
Lichtstrom:
850...850 lm
Lampenlichtausbeute:
110 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Sockel:
R7s
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3600...4400 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
17 mm
Länge:
118 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1