Startseite

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029684 TOLEDO RT R7S 118MM 7,7W 850LM 827 - 0029684

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029684 TOLEDO RT R7S 118MM 7,7W 850LM 827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 7.7...7.7 W

  • Lichtstrom - 850...850 lm

  • Lampenlichtausbeute - 110 lm/W

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Filamentlampe - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

5410288296845

Artikelnummer

SYL0029684

Herstellernummer

0029684

Hersteller

SYL

Lampenleistung:

7.7...7.7 W

Lichtstrom:

850...850 lm

Lampenlichtausbeute:

110 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Sockel:

R7s

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2430...2970 K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

17 mm

Länge:

118 mm

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

FEILO SYLVANIA ITALY: TOLEDO RT R7S 118MM 7 7W 850LM 827, Lampada LED