Startseite
Nicht mehr in Produktion

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029682 TOLEDO RT R7S 78MM 4,2W 470LM 827 - 0029682

KopierenKopieren
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029682 TOLEDO RT R7S 78MM 4,2W 470LM 827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - R7s

  • Lampenleistung - 4.2...4.2 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 2430...2970 K

  • Lampenlichtausbeute - 112 lm/W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5410288296821

Artikelnummer

SYL0029682

Herstellernummer

0029682

Hersteller

SYL

Sockel:

R7s

Lampenleistung:

4.2...4.2 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

2430...2970 K

Lampenlichtausbeute:

112 lm/W

Länge:

78 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Farbe:

weiß

Durchmesser:

17 mm

Fernbedienung möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

FEILO SYLVANIA ITALY: TOLEDO RT R7S 78MM 4 2W 470LM 827, Lampada LED