FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029675 TOLEDO G9 3,2W 350LM DIMM.840 - 0029675

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 3.2...3.2 W
Lichtstrom - 350...350 lm
Lampenlichtausbeute - 109 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Filamentlampe - nein
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5410288296753
Artikelnummer
SYL0029675
Herstellernummer
0029675
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
3.2...3.2 W
Lichtstrom:
350...350 lm
Lampenlichtausbeute:
109 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
G9
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3600...4400 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
18 mm
Länge:
59 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1