FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029673 TOLEDO G9 4,8W 600LM 827 - 0029673

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 4.8...4.8 W
Lichtstrom - 600...600 lm
Lampenlichtausbeute - 125 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Filamentlampe - nein
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5410288296739
Artikelnummer
SYL0029673
Herstellernummer
0029673
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
4.8...4.8 W
Lichtstrom:
600...600 lm
Lampenlichtausbeute:
125 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
G9
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2430...2970 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
18 mm
Länge:
59 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


