FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029672 TOLEDO RT G9 SAT.4,2W 400LM 827 - 0029672

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 4.2...4.2 W
Lichtstrom - 400...400 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 - 400 lm
Lampenlichtausbeute - 95 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5410288296722
Artikelnummer
SYL0029672
Herstellernummer
0029672
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
4.2...4.2 W
Lichtstrom:
400...400 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
400 lm
Lampenlichtausbeute:
95 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
sonstige
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
G9
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
18 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


