FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0029671 TOLEDO RT G9 4,2W 470LM 865 - 0029671

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 4.2...4.2 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Lampenlichtausbeute - 112 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Filamentlampe - nein
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
5410288296715
Artikelnummer
SYL0029671
Herstellernummer
0029671
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
4.2...4.2 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Lampenlichtausbeute:
112 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Sockel:
G9
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
5850...7150 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
18 mm
Länge:
55.5 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1